曜日別特売
QLSW200NL ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回) イマオコーポレーション 37125837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード37125837品番QLSW200NL
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。

トラスコ品番292-6598ストローク(mm)1.8質量(g)660タイプレバー付なし寸法L(mm)M8×1.25寸法H(mm)12寸法F(mm)13寸法S(mm)M6×1-12L寸法D(mm)25寸法E(mm)38寸法B(mm)40寸法C(mm)63寸法T(mm)M6×1寸法P(mm)69.5寸法M(mm)20寸法N(mm)22.5寸法J(mm)16寸法G(mm)40寸法K(mm)32回転方向左回転用寸法R(mm)78.1寸法A(Φmm)45適合プレートQLSW200-Pクランプ力(kN)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする