曜日別特売
PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632

PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632
PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632
PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632
PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632
PZ-0005 PZ型コンテナ セキスイ 37127632

PZ型コンテナ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
容量(L)1.5
内容量1個注文コード37127632品番PZ-0005
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

スタッキングタイプ
クリア調で中身が見えます。

容量(L)1.5耐荷重(kg)5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×210×29有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×190×21ブルートラスコ品番501-2511材質ポリプロピレン(PP)質量(g)185フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×29アズワン品番5-210-02外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)29有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×190×21外寸法・奥行(mm)210コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)21有効内寸法・幅(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592926
2024-03-24
用途: 色ガラスの端材の仕分整理に使用
ぐらすあーとにんじん

以前に他社のを利用していましたが窓辺の置いたものが太陽の影響か手で簡単にばらけてしまいましたがこの商品はそのような心配は無さそうです
以前の物とほぼ同じくらいの大きさですがもう少し深さ(5Cm)があれば最適です

対象商品 : 37120772
2021-01-29
用途: 材料加工や商品ピックアップなど色々重宝しています
オーボエリード小岩工房製造業

各サイズ使用しています。重ねて使えるので便利です。

対象商品 : 39592926
2019-12-23
用途: 彫刻刀などの刃物の収納に
教育・研究機関

学生用の彫刻刀を収納するために購入しました。しっかりしていて5段くらいに重ねたときも安定しています。何より深さがちょうどよく、無駄なスペースができないため、コンパクトに収納できる点が良いです。

対象商品 : 39592926
2019-07-17
用途: 彫刻刀や鑿の収納用
教育・研究機関

しっかりしたつくりで重ねられるため、とても重宝しています。冠(かつら)付きの鑿でも内寸で引っ掛かることがなく、最低限のスペースで収納することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 37127657
2017-05-25
用途: 部品置き
製造業

底の部分の面積がもう少しあると、両面テープで固定できます。

対象商品 : 37120772
2015-07-02
用途: 手工業品制作(制作物の工程別の管理)
オーボエリード小岩工房製造業

底が浅くて小さいサイズのものがなかなか見つからなかったので、大変助かりました。
価格も安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする