ヤマト(機構部品)
スチールブラケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
54.0
54.0
24.0
84.0
10.2
高さ(mm)
3.2
3.2
30.0
60.0
奥行(mm)
24
24
30
54
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127763
品番
YSB-2454-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
トラスコ品番
177-7254
幅(mm)
54.0
高さ(mm)
3.2
質量(g)
28.8
奥行(mm)
24
ボルト
M6
適合ボルト径
M6