セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水S型コンテナ用 蓋青
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127894
品番
S-72F
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
S-72
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
632×433×35
色
ブルー
トラスコ品番
501-2252
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.77
外寸法・幅(mm)
632
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
433