YSB-6084-6 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37128086

 

YSB-6084-6 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37128086
YSB-6084-6 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37128086

スチールブラケット

(2件のレビュー)
取扱停止中
幅(mm)84.0
高さ(mm)60.0
奥行(mm)60
内容量1個注文コード37128086品番YSB-6084-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理トラスコ品番177-7335幅(mm)84.0高さ(mm)60.0質量(g)314.6奥行(mm)60ボルトM6適合ボルト径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128043
2020-02-06
用途: アルミフレームのラックの作成
農・林・水産業

室内で使用して4年経ちますが全く錆びません。
強度もあります。

対象商品 : 37127885
2015-11-16
用途: 棚作り
その他業種

強度が有ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする