SDC TANAKA(SDC田中)
SDCボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじの呼び
M16
M12
M16
寸法L(mm)
75
50
55
60
65
70
75
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37128743
品番
SD16075
参考基準価格(税別)
¥796
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途
フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法M(mm)
13
寸法L(mm)
75
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
トラスコ品番
254-0941
質量(g)
175
寸法d(mm)
M16
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
38
寸法K(mm)
10
ねじの呼び
M16