20460001BL503 サンクレット サンコー(三甲) 37129994

20460001BL503 サンクレット サンコー(三甲) 37129994
20460001BL503 サンクレット サンコー(三甲) 37129994

サンクレット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)43.2注文コード37129994品番20460001BL503
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。

容量(L)43.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×345×320ブルートラスコ品番342-5266種別SKS-50F-BL材質PP質量(kg)2.41有効内寸(mm)483×295×292外寸(mm)545×345×320内寸(mm)497×309×300フタあり底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)145適合カード差し両短辺9型アズワン品番5-221-01外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)345コンテナ種類ベタ目フタの種類特殊設計スタッキングネスティング嵌合商品サンクレット #120(本体)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする