SFH-425-SF RLT POPローレットナット ポップリベット・ファスナー 37132803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POPローレットナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
下穴径(Φmm)6.1
全長(mm)11.0
内容量1箱(1000本)注文コード37132803品番SFH-425-SF RLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。

全長(mm)11.0トラスコ品番295-2408質量(kg)1.07下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)1.5~2.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする