曜日別特売
3500SD50 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135393

3500SD50 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135393
3500SD50 オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD 37135393

オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)9.6
内容量1個注文コード37135393品番3500SD50
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。

用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。トラスコ品番351-8043材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)質量(g)410種類同一キー呼び寸法(mm)50寸法A(mm)9.6寸法F(mm)19寸法D(Φmm)50寸法E(mm)46.4寸法B(mm)29寸法C(mm)23.5キー数3ロックキー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135393
2024-04-23
用途: 防犯用
モトショップ ステルス自動車・二輪車・自転車関連業

カギが一つですむので管理しやすいです。
あと、思ってたより頑丈そうで良かったです。

対象商品 : 37135393
2018-05-31
用途: 倉庫管理
建設業・工事業

倉庫3棟の管理が、鍵一つで出来て楽です。
他、貴重品ボックスにも使用しようと思います。

対象商品 : 37135357
2017-04-25
用途: ゴミステーションの施錠のため
不動産業

同一キーなので、管理がしやすい。また、機会があれば利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする