P-875 カップリング ニッサチェイン 37135612

カップリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
適合径(Φmm)(玉径)4.0
材質真鍮(C2680R)
内容量1パック(50個)注文コード37135612品番P-875
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

用途
水栓用やプレートの吊り下げに。
材質真鍮(C2680R)トラスコ品番320-4294質量(g)32、0.64/個内容BBP-40K×50個(1パック)表面処理クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×85×20適合品番BB40箱入数5パック質量(g/個)0.64適合径(Φmm)(玉径)4.0RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンBB1040・BB1035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135533
2020-08-20
用途: 生産工程のワーク掛けウマ台の作成

作業改善アイテムの製作に使用。
現状、満足しており、リピート購入中です。

対象商品 : 37135533
2019-12-27
用途: 排煙窓の開閉に
建設業・工事業

ホームセンターで探したのですが 数が少なく高くつくので まとめ買いできて安く購入できた!

対象商品 : 37135637
2014-04-30
用途: 簡易盗難防止用に使用。
エクストラネットサポート

MonotaRo印のボールチェーンと同時購入、12箱ほど買いましたが、特に遜色なく使用できました。
当たり前ですが、ボールチェーンを入れるときに口が開いているので楽に入れられます。
合わせもピッタリで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする