水本機械製作所
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
線径d(Φmm)
1.6
1.6
2.0
2.5
3.0
使用荷重(kN)
0.18
0.18
0.29
0.49
0.69
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136276
品番
G-034-1.6M
参考基準価格(税別)
¥64,668
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途
転倒防止・連結部品として。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.18
トラスコ品番
254-7554
質量(kg)
1.74
チェーン内寸(mm)
5.5
内長P(mm)
5.5
内幅W(mm)
2.5