G-036-2.5M マンテルチェーン 水本機械製作所 37136312

マンテルチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.49
内容量1本注文コード37136312品番G-036-2.5M
参考基準価格(税別)¥100,438販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。

用途
転倒防止・連結部品として。
長さ(m)30線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.49トラスコ品番254-7571質量(kg)3.96チェーン内寸(mm)9.6内長P(mm)9.6内幅W(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする