スリーエッチ
ファンドリーフック(ラッチ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
1.5
0.75
1.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37136872
品番
FHL1.5
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途
敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
使用荷重(t)
1.5
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
215-5664
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
214
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
148
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
175