曜日別特売

サーキュラースリーブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
適合ワイヤ径(Φmm)
内容量1パック注文コード37137536品番P-978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
用途ワイヤーロープ専用トラスコ品番320-4162質量(g)10寸法a(mm)15適合ロープ径(Φmm)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37137536P-97806597586P-1978P-978 サーキュラースリーブ ニッサチェイン 06597586サーキュラースリーブニッサチェイン1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925386
2023-03-24
用途: フェンス上部の侵入防止ワイヤー
株式会社井島建築板金建設業・工事業

今まで使用したワイヤー留めの中では一番使い勝手が良かったです。次回からのワイヤー留め金物はこれにします。

対象商品 : 58925404
2022-10-15
用途: 作品制作に
教育・研究機関

このサイズのものはなかなかないので重宝しています。

対象商品 : 58925395
2013-12-04
用途: ワイヤーロープ張り固定作業
サービス業

掲載されている写真と、実際に届いた物が全然違うものだった。酷過ぎる。
写真とは違い固定ネジも2箇所しかなく、マイナスの精密ドライバー別途必要。
使用に難あり、使えない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は画像誤りのため大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。返品につきまして別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする