TSA20TA シメツケアップ タケネ 37137676

 

TSA20TA シメツケアップ タケネ 37137676
TSA20TA シメツケアップ タケネ 37137676
TSA20TA シメツケアップ タケネ 37137676

シメツケアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番212-1140
内容量1袋注文コード37137676品番TSA20TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

吊り上げる物に穴部を介して焼き入れボルトで取り付けて使用します。

用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
耐荷重(kN)9.8(推奨)穴径(Φmm)21質量(kg)2.05寸法(inch)(シャックル径)3/4板厚(mm)19トラスコ品番212-1140材質種類ウォールフック表面処理(本体)ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする