Y-293 リーズロック ニッサチェイン 37138071

 

Y-293 リーズロック ニッサチェイン 37138071
Y-293 リーズロック ニッサチェイン 37138071

リーズロック

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合ワイヤ径(Φmm)4
内容量1個注文コード37138071品番Y-293
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。

用途
つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
適合ワイヤ径(Φmm)4材質本体:亜鉛ダイカスト(ZDC2)、ピン・スプリング:ステンレストラスコ品番337-7440質量(g)150使用荷重(kg)4mm:120内容IYP-40R×1個寸法A(mm)47.5寸法B(mm)21寸法C(mm)29.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×26入数5パック/箱RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

リーズロックの使用方法
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 機器ワイヤー調整に
建設業・工事業

何度もリピしています。一度強く食い込むとリリースするのが難しく、ペンチなど工具でレバーを動かすとリリースピンが折れることがあるので強度UPを期待します。

対象商品 : 37138053
2021-03-25
用途: 看板の取り付け
教育・研究機関

毎回針金を使って取り付けていましたが、工具が必要だったり再利用が出来なかったりしたので、試しに買ってみました。
ワイヤーを通すだけで取り付けられるので作業がとても楽で、何度も使えるので気にいりました。

対象商品 : 09450244
2021-06-21
用途: 日よけの固定
株式会社カンキ堂製造業

ワイヤーロックをどうするか悩んでいたところこの商品にたどり着きました。
簡単に固定が出来ます。

対象商品 : 37138071
2020-05-14
用途: φ4ワイヤーの固定

頑丈な作りで、しっかりワイヤーも固定出来ておりとても良いと思います。ワイヤーを通すのもリリースするのもスムーズに出来て使い勝手抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 48691965
2020-10-17
用途: 展示物ワイヤー止め
神慈秀明会 黄島支所

以前同様のものを使用しておりましたが、故障してしまいさがしておりました。問題なく使用できこちらのほうが使いやすいです。

対象商品 : 09450244
2018-08-18
用途: 日よけシートの留め具
運輸・通信業

2ミリのワイヤーを留めるのに使用。簡単です。ただ心配なのは、屋外に使用するので、錆がきて動かなくなることです。

1が参考にしています
対象商品 : 09450244
2017-03-24
用途: ステンレスワイヤーの長さ調整
有限会社エムデーシステム

思つてたより使いやすく調整作業が簡単にできて満足いています。

対象商品 : 09450244
2016-11-29
用途: 架線配線

電源線や映像線を飛ばすときに電線が重くて引ききれないときがあったのですが、こんなに楽に架線工事が出来るとは思っていませんでした。金額はスリーブより高くなりますが、作業効率を考えるとやすい買い物だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする