日興製綱
ワイヤークリップ(スチール製)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
W3/16
W3/16
W5/16
W3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
37138096
品番
WCP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープと品物とを連結します。
適合ロープ径(Φmm)
3
寸法B(mm)
20.0
寸法D(mm)
11.0
寸法A(mm)
22.0
ねじ径
W3/16
質量(g/個)
15
トラスコ品番
117-5840
質量(g)
30
寸法d(mm)
11.0
寸法a(mm)
22.0