曜日別特売
B-847 ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所 37138631

B-847 ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所 37138631
B-847 ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所 37138631

ステンレス ハンガーユニットD型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)32
寸法A(mm)35
寸法L(mm)28
内容量1個注文コード37138631品番B-847
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。寸法B(mm)32寸法D1(mm)1.5H(mm)7.5寸法a(mm)35トラスコ品番848-9714材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(L×W)28×28、(L1×W1)17.0×14種類ウォールフック寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法L1(mm)17内容ハンガーユニットD型 HD-4×1個寸法A(mm)35寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)28寸法d(Φmm)3.2寸法W1(mm)14参考使用荷重(kN)0.1質量(g/袋)29入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138613
2023-11-29
用途: 軽トラのキャンピングカー内の吊り金具
山本農園農・林・水産業

アルミ角材(30ミリ)に取付て吊り金具として利用しました。
寸法、荷重の対応にちょうどよかった。

対象商品 : 37138656
2022-02-18
用途: 神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の竿と神輿本体との固定タスキの案内用

価格、サイズ、防錆の為、ステンレス製なので選びました。

対象商品 : 37138595
2020-05-16
用途: コンテナボックスの固定

良質な商品です。ユニットの強度に対して、取り付け穴がやや小さめの設計です。なお、それほど硬い素材ではないので、4mm径への拡張は比較的容易です。

対象商品 : 37138577
2020-03-05
用途: 木材に取り付け
その他業種

木材に取り付けるのに使用。
強度もいい感じで満足してます。

対象商品 : 37138631
2015-02-25
用途: レザークラフトに金属パーツとして使用

元々の用途が船舶用なためD管がアンバランスに大き過ぎる気がしました。
3mmのD管でも強度的に問題ないかも。
2ピン留めのハンガーユニットがバランス的に良い気がしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする