水本機械製作所
ステンレス L型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
102
61
81
102
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139182
品番
B-131
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
211-5298
質量(g)
136
寸法L(mm)
102
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
58
使用荷重(kN)
1.47