曜日別特売
B-132 ステンレス  L型フック 水本機械製作所 37139207

B-132 ステンレス  L型フック 水本機械製作所 37139207
B-132 ステンレス  L型フック 水本機械製作所 37139207

ステンレス L型フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1袋注文コード37139207品番B-132
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途端末の金具のジョイントに。トラスコ品番215-5435質量(g)245寸法L(mm)120寸法d(mm)18寸法S(mm)26寸法D(mm)12寸法W(mm)70使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139164
2016-04-04
用途: 小型船舶係留ロープ取付
農・林・水産業

確実で作業がスムース

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする