※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
8
5
6
8
10
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37139261
品番
B-190
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)
62
寸法d(mm)
8
寸法E(mm)
10.5
寸法B2(mm)
19.0
寸法b1(mm)
24
使用荷重(kN)
5.88
質量(g)
94
トラスコ品番
211-6502