水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
10
5
6
8
10
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37139286
品番
B-191
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
10
寸法E(mm)
12.5
寸法B2(mm)
22.0
寸法b1(mm)
30
使用荷重(kN)
9.80
質量(g)
184
トラスコ品番
211-6511