曜日別特売
B-637 ステンレス  ロングネジシャックル 水本機械製作所 37139803

ステンレス ロングネジシャックル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径W3/8
内容量1袋注文コード37139803品番B-637
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シャックル部が長く用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。ねじ径W3/8トラスコ品番211-6570質量(g)160寸法L(mm)80寸法B(mm)20材質ステンレス寸法d(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139767
2016-03-27
用途: ステンレスワイアの固定

別にない 良好

対象商品 : 37139767
2016-04-02
用途: ステンレスワイアの中継

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする