曜日別特売
B-1061 ステンレスJジョイント 水本機械製作所 37140101

ステンレスJジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)31
使用荷重(kN)0.69
内容量1袋(1個)注文コード37140101品番B-1061
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番211-4704質量(g)19寸法L(mm)31寸法H(mm)24.5寸法d(mm)6材質ステンレス種類リングキャッチ寸法W(mm)9H(mm)24.5使用荷重(kN)0.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140126
2019-04-04
用途: アンカ-ロープとチェーンの接続に使いました。

簡単に接続できて強度もあり安心して使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする