ステンレスSBMシャックル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37140232 品番 B-739
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

ねじ径M8 トラスコ品番849-1071 質量(g)72 寸法L(mm)32 寸法d(mm)16 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス 種類SB 寸法t(mm)8 寸法B(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140187
2017-12-18
用途:
渓流取水管の器具固定

渓流に設置する器具を流量が増した流されないようにする為に、ステンレスチェーンと一緒に使いました。割りピンをモノタロで買った、スナップピンに変えて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする