※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレスワリカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(1個)
寸法L(mm)
37
12
14
24
27
31
37
使用荷重(kN)
0.39
0.03
0.05
0.07
0.20
0.29
0.39
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37140564
品番
B-1255
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
連結金具として。
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.39
質量(g/個)
31
トラスコ品番
211-5085
材質
ステンレス(SUS304)
内容
ワリカン G7×1個
寸法D(Φmm)
7
参考使用荷重(kN)
0.39
質量(g/袋)
31
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応