曜日別特売
B-199 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-199 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140607
B-199 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140607

ステンレスワリカン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
寸法L(mm)14
使用荷重(kN)0.05
内容量1袋(4個)注文コード37140607品番B-199
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途
連結金具として。
寸法L(mm)14寸法W(mm)4.5使用荷重(kN)0.05質量(g/個)3トラスコ品番211-5034材質ステンレス(SUS304)内容ワリカン G2.5×4個寸法D(Φmm)2.5参考使用荷重(kN)0.05質量(g/袋)12入数20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする