曜日別特売
B-201 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140643

 

B-201 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140643
B-201 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140643

ステンレスワリカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1個)
寸法L(mm)26
使用荷重(kN)0.15
内容量1袋(1個)注文コード37140643品番B-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途
連結金具として。
寸法d(mm)4.0寸法L(mm)26寸法W(mm)6.5使用荷重(kN)0.15質量(g/個)7.0トラスコ品番211-5051材質ステンレス(SUS304)質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする