曜日別特売
B-202 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140661

B-202 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140661
B-202 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140661

ステンレスワリカン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
寸法L(mm)27
使用荷重(kN)0.20
内容量1袋(1個)注文コード37140661品番B-202
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途
連結金具として。
寸法L(mm)27寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20質量(g/個)12トラスコ品番211-5069材質ステンレス(SUS304)内容ワリカン G5×1個寸法D(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.2質量(g/袋)12入数20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする