曜日別特売
B-203 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140686

B-203 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140686
B-203 ステンレスワリカン 水本機械製作所 37140686

ステンレスワリカン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(1個)
寸法L(mm)31
使用荷重(kN)0.29
内容量1袋(1個)注文コード37140686品番B-203
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途
連結金具として。
寸法L(mm)31寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.29質量(g/個)20トラスコ品番211-5077材質ステンレス(SUS304)内容ワリカン G6×1個寸法D(Φmm)6参考使用荷重(kN)0.29質量(g/袋)20入数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする