2-OBL ドアハンガー用L型天井受 ダイケン 37141027

2-OBL ドアハンガー用L型天井受 ダイケン 37141027
2-OBL ドアハンガー用L型天井受 ダイケン 37141027

ドアハンガー用L型天井受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合レール2号
内容量1個注文コード37141027品番2-OBL
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
質量(g)170寸法F(mm)14寸法E(mm)48寸法C(mm)52寸法J(mm)28寸法G(mm)95.5適合レール2号H(mm)69.5板厚(mm)2.8寸法H(mm)69.5穴径(mm)10トラスコ品番274-4961
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする