曜日別特売
P-1S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141133

 

P-1S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141133
P-1S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141133
P-1S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141133

分別ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ1段(中仕切板なし)
内容量1個注文コード37141133品番P-1S-OFFWHITE
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ひと目で分かる分別シール付です。
U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。
裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。
スペースが有効活用できます。
オフィスの美観を損ないません。

耐荷重(kg)約2仕様マグネット着脱式トラスコ品番336-2639ホワイト質量(g)560タイプ1段(中仕切板なし)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245エコマーク認定番号17 112 120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37141133
2024-05-07
用途: 会社用
製造業

A4のファイルを入れようと購入。サイズをが下の方は小さめだったのでA4が入りませんでした。確認ミスですが使用感はとてもいいです。

対象商品 : 37141133
2024-05-11
用途: 机の横
サービス業

スチール机の横にピッタリ張り付いて使えたので良かった

対象商品 : 37141133
2017-06-16
用途: 作業時
製造業

すごく使いやすく、大きさもちょうどいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする