曜日別特売
5-STP 5号ドアハンガー用サイドカバー ダイケン 37141246

 

5-STP 5号ドアハンガー用サイドカバー ダイケン 37141246
5-STP 5号ドアハンガー用サイドカバー ダイケン 37141246

5号ドアハンガー用サイドカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37141246品番5-STP
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
用途
レールのズレを防ぐ端部カバーとして。
レールの端部の目隠しとして。
トラスコ品番241-9262質量(g)180寸法d(mm)65寸法a(mm)115.5寸法E(mm)65寸法B(mm)94.7寸法C(mm)12板厚(mm)1.6適合レール5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする