SD10-4WRC アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン 37141501

SD10-4WRC アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン 37141501
SD10-4WRC アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン 37141501

アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37141501品番SD10-4WRC
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37141501
2019-07-23
用途: 公園の多目的トイレ吊りドアのハンガーが経年劣化で割れたので交換用にレールと共に注文しました。
農・林・水産業

ドア取り付け後ではボルトが回せず、高さ調節はレールまで外さないとできません。取り付け後に微調整可能な構造になってたほうが嬉しいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37141501
2019-08-06
用途: 壁の設営
教育・研究機関

もう少し小さいサイズで同じプレートタイプがあると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする