623167 プロワイプ ストロングタオル エリエール 37141772

プロワイプ ストロングタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50枚×18パック)注文コード37141772品番623167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

強度が強く、丈夫で長持ちで、水に濡らしても使える十分な強度です。
コシがあり、拭き取り時の安心感があります。
衛生的で、開封しやすいミシン目入ポリ包装です。
E70はE60では対応できない、強度を要する用途に対応。

用途病院・製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイトトラスコ品番327-5582材質パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布質量(kg)9.3(1ケース)質量(g)460(1個)タイプE70シートサイズ(mm)405×280(4つ折り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする