曜日別特売
KA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143531

 

KA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143531
KA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143531
KA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143531

スーパーソーヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本柄径(Φmm)5.0形状目の粗さ中目注文コード37143531品番KA10502
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工に。
形状全長(mm)105刃長(mm)60刃幅(mm)4.0刃厚(mm)4.0柄径(Φmm)5.0トラスコ品番354-6144質量(g)16目の粗さ中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37143531
2021-09-12
用途: 2ストスクーターのポートバリ取り
オオクラ

全長が短いため使いやすいです。 スーパージョグのボアアップ
シリンダーで早速使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする