ツボサン
チタンコーティングスーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
半丸
平
半丸
丸
角
三角
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37143583
品番
HA1550T
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
半丸
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
8.2
刃厚(mm)
2.8
柄径(Φmm)
5.0
トラスコ品番
354-5857
質量(g)
30
目の粗さ
中目