バーテック
ワイラーミニチュアホイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
25
25
19
線径(Φmm)
ステンレス 0.07
ステンレス 0.07
真鍮 0.12
白馬毛
茶イカツ
黒馬毛
毛丈(mm)
8
8
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
37144021
品番
12650700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
外径(mm)
25
シャンク径(Φmm)
3
毛丈(mm)
8
線径(Φmm)
ステンレス 0.07
トラスコ品番
353-1147
材質
ステンレス
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
軸長(mm)
38
質量(g/本)
3.8
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
25×8×38×3.0
アズワン品番
64-5183-05
線径(mm)
0.07