MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル用釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37144712
品番
TA232G24MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。
打ち込み深さ調節機構付です。
部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途
ビル内装業者。
仕様
トリガロック機能付、フック付
トラスコ品番
355-2870
質量(kg)
1.5
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.8
ステープル装填数
168本(2連)
高さH×幅W×長さL(mm)
247×60×300
適合寸法(mm)
ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37144712
TA232G24MA
32624663
TA-232G2/432MA内装
ステープル用釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました