SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミテックF971
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(100g)
注文コード
37145717
品番
F971-01
参考基準価格(税別)
¥21,930
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
低蒸発性・耐熱性に優れています。
耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。
ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途
クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。
高温下の軸受、摺動部に。
ちょう度
No.1
色
白
商品タイプ
フッ素グリース
特性
低蒸発性、耐熱性、耐薬品性
トラスコ品番
297-6820
質量(g)
120
使用温度範囲
-20~250℃
使用目的
潤滑剤
危険物の類別
非危険物
蒸気圧(Pa[Torr])
(20℃)3×10
-14