曜日別特売
BD-10075 防爆ドライバー 大和合金 37147153

防爆ドライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)155
内容量1本注文コード37147153品番BD-10075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。

全長(mm)155軸長(mm)75質量(g)37トラスコ品番341-7573刃先形状マイナス商品構成単品刃先[[(-)]]5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147126
2016-11-17
用途: スピーカーユニットの修理
ムラタ総合技術農・林・水産業

中音用ドライバーユニットの振動板交換に使います。
強力なアルニコマグネットの磁気回路に組み付けられる振動板を固定するには、磁石に吸い寄せられる事の無いこのドライバーが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 37147135
2016-10-07
用途: 磁性体のねじに使用。

防爆用途では無いですが、非磁性なので購入しました。防爆ドライバーでは一番安価ですが、十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする