ISET-22H 鋳鉄 安全増防爆構造チーズ 島田電機 37148063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄 安全増防爆構造チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個NPF3/4注文コード37148063品番ISET-22H
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
質量(kg)0.7規格(構造規格)eG4寸法L(mm)130寸法L1(mm)55寸法a(mm)90寸法B(mm)40NPF3/4H(mm)50トラスコ品番816-6447
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする