島田電機
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ
2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)eG4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
N
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37148054
ISET-16H
0.7
130
55
90
40
PF1/2
45
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37148063
ISET-22H
0.7
130
55
90
40
PF3/4
50
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37148072
ISET-28H
1.2
170
70
120
56
PF1
59
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください