SXET-16H 鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ 島田電機 37148176

鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37148176品番SXET-16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
材質鋳鉄トラスコ品番816-6452質量(kg)0.7寸法L(mm)105規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)65寸法L1(mm)52.5表面処理溶融亜鉛メッキNPF1/2H(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする