室本鉄工
ダクトプラニッパDK65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
37150592
品番
DK65-250
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途
配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。
全長(mm)
250
トラスコ品番
342-9270
質量(g)
470
寸法a(mm)
65
切断能力(mm)
樹脂Φ8
刃幅(mm)
21.5
注意
※金属類の切断はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表