TB6950 工業用ペーパーワイパー スリーボンド 37152753

工業用ペーパーワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード37152753品番TB6950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。
後始末や管理が簡単です。

用途現場での水や油の拭き取り等。ホワイト仕様ロールタイプトラスコ品番321-6063材質パルプ幅(mm)340質量(kg)10.2長さ(m)325シートサイズ(mm)340×300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152753
2016-07-13
用途: 機械のメンテナンスに使用しています

長年使用しています。
他の物を使った事もありますが、すぐにボロボロになって1日に何枚も使わなければならいものばかりでしたが、これは油で真っ黒になるまで使っています。ただ値段が高いのが難点です。
小さいロールが有れば購入しやすいのでわ?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする