623247 エリエールプロワイプ コットンRクロス エリエール 37153146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

623247 エリエールプロワイプ コットンRクロス エリエール 37153146
623247 エリエールプロワイプ コットンRクロス エリエール 37153146

エリエールプロワイプ コットンRクロス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シートサイズ(mm)200×225(4つ折り)
内容量1ケース(100枚×30パック)注文コード37153146品番623247
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然コットンの柔らかさとレーヨンの強度があります。
細かいホコリや汚れをしっかり拭き取れます。
指紋や皮脂をきれいに拭き取れます。

用途
クリーンルーム内の製品の仕上げ拭き、機械・用具の拭き取り。
精密機械工場・研究室備品の拭き取り。
シートサイズ(mm)200×225(4つ折り)トラスコ品番335-2960質量(kg)4.7ホワイト
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153146
2017-01-17
用途: 調剤薬局の分包機のカセットの清掃
医療・福祉・介護関連業

以前はコットンRクロスM100を称していたのですが、今回S100に替えてみたのですが特に問題なく散剤、粒剤などの微粒子もきれいにふき取れコストもリーズナブルで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする