車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)38取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式トラスコ品番356-0988形状自在車色透明質量(g)110車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)16材質(金具)スチール旋回半径R(mm)42車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪