ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
75
許容荷重(daN)
70
70
80
取付高(mm)
93
122
93
車輪幅(mm)
26
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158755
品番
ALG-75-URDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
305-2290
質量(g)
295
車輪幅(mm)
26
穴径P(Φmm)
8.8
偏芯E(mm)
27
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪