AMG-100-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158773

AMG-100-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158773
AMG-100-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158773

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37158773品番AMG-100-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2494形状自在車S質量(g)620車輪幅(mm)30穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132偏芯E(mm)32取付ピッチX×Y(mm)68~71×68~71車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする